• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.1 - 0.6

Artikel-Nr.: 36850
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 36850
EAN / GTIN 4010995368500
Herstellernummer 36850
L-Nummer L60070 2519

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.
  • Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.
  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge.
  • Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox.
  • Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.
  • Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale (Abweichende Toleranzen siehe Tabelle).
  • Griff: Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten).
  • Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff, extrem handlich durch leichte und kompakte Bauweise.
  • Griff: Optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgröße.
  • Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.
  • Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859.
  • Hinweis: Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Variabel einstellbares Drehmoment
  • Schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
  • Hand- und muskelschonendes Arbeiten
  • Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
  • Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • DIN EN ISO 6789.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (mm): 4 mm
  • Drehmomentbereich min (Nm): 0.1 Nm
  • Drehmomentbereich max (Nm): 0.6 Nm
  • Drehmomentbereich min - max (Nm): 0.1 - 0.6
  • Toleranz (%): 6 %
  • Griffdurchmesser (mm): 23 mm
  • Länge Griff (mm): 127 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb