Basisplatte 360 mm

Artikel-Nr.: 368010 360
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 360 mm
Breite 360 mm
Höhe 30 mm
Produktart Adapterplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 368010 360
EAN / GTIN 4062406745813
Herstellernummer 368010 360

Beschreibung

Ausführung:

System bestehend aus Basisplatte und Spann-/Opferplatte. Basisplatte wird über Stichmaß 200 mm auf dem Nullpunktspannsystem oder direkt auf dem Maschinentisch montiert. Die Spann-/Opferplatte wird auf der Basisplatte montiert und das Negativ der Bauteilkontur individuell eingebracht. Alternativ können einfache Spannelemente von Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder u. Ä. auf der Spann-/Opferplatte zur Bauteilspannung angebracht werden.
Aluminium eloxiert.
Stichmaß 200 mm und Kreuzstichmaß 200 mm.

Passend für:

Nullpunktspannsysteme mit Stichmaß 200 mm bzw. Kreuzstichmaß 200 mm (bei Gr. 360).

Lieferumfang:

8 Passschrauben M8, 8 Verschlussschrauben.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025 18M12.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb