Stufenbacke fix, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361440 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 124,4 mm
Backenhöhe h 39,5 mm
Höhe h1 20 mm
Backenlänge l 87 mm
Länge l1 42 mm
für Typ 125
passend zu Farbcode Duo Plus; HOLEX NC
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361440 125
EAN / GTIN 4250364400978
Herstellernummer 6921484006731

Beschreibung

Ausführung:

Gr. 90, 125 und 160 mit Click-Schnellwechselsystem, bei Nr. 361440 nur in den Gr. 90 und 125.
Gr. 90, 125 mit Click-Schnellwechselsystem.

Verwendung:

Aufnahme von Stufenleisten auf hoher Seite oder Stufenseite (Nr. 361950; 361960; 361970).

Werkstoff:

Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

Passend für:

Allmatic NC-DUO Nr. 360600 und Allmatic NC (bisherige Ausführung Nr. 360000, bis Jahr 1998).

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb