{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 160,4 mm | |
Backenhöhe h | 49,8 mm | |
Höhe h1 | 25 mm | |
Backenlänge l | 104 mm | |
Länge l1 | 44 mm | |
passend zu Farbcode | TitanSense | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 361348 160 | |
EAN / GTIN | 4250364402996 | |
Herstellernummer | 6921844051031 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Stufenbacke für Grippeinsätze fix 160
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
571,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
412,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
413,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenbreite b | 160,4 mm | 160 mm | 160 mm |
Backenhöhe h | 49,8 mm | 49,8 mm | 49,8 mm |
Backenlänge l | 104 mm | 96 mm | 104 mm |
Höhe h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Länge l1 | 44 mm | 64 mm | 54 mm |
passend zu Farbcode | TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Produktart | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen |