• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bithalter magnetisch, Klemmung über Sprengring 1/4" 100 mm

Artikel-Nr.: 36092
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 36092
EAN / GTIN 4010995360924
Herstellernummer 36092
L-Nummer L60070 2053

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben durch Bithalterlängen von bis zu 250 mm.
  • Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu tiefliegenden Schrauben durch extrem schlanke Bauform.
  • Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
  • DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (Zoll): 1/4″
  • Innensechskant (Zoll): 1/4″
  • Gesamtlänge (mm): 100 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb