• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Set slimBit electric gemischt mit slimBit Halter 7-tlg.

Artikel-Nr.: 36079
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 36079
EAN / GTIN 4010995360795
Herstellernummer 36079
L-Nummer L60070 1917

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
  • Anwendung: Set für den Einstieg in die Wiha slimTECHNOLOGY, für vorhandene TorqueVario-S VDE Drehmomentschraubendreher.
  • Bitaufnahme: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.
  • Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits.
  • Bits: Direkt auf den Bit gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integriert ist.
  • Extra: Stückgeprüfte Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft.
  • Nur kompatibel mit Wiha Drehmoment-Schraubendrehern TorqueVario®-S electric (Serie 2872).
  • Geprüft gemäß IEC 60900.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Adapter TorqueVario-S electric für slimBits 6,0 mm (35870)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 4,0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb