• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenzange Industrial mit Druckknopf 180 mm

Artikel-Nr.: 36040
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 36040
EAN / GTIN 4010995360405
Herstellernummer 36040
L-Nummer L60070 4360

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Dauerhaft stabil aufgrund des durchgesteckten Gelenks mit doppelter Führung.
  • Steigert Ihre Effizienz: Schnelle und einfache Einstellung der Zange durch Druckknopf.
  • Anwendung: Zum Greifen und Halten von Rohren und eckigen Profilen sowie Sechskantmuttern im Installationsbereich.
  • Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, vergütet.
  • Drehen, Ziehen, Greifen und Halten von z. B. Rohren oder Kontern von Schrauben und Muttern
  • 9-stufige Rasterung - Flexible Einstellung der Greifweite per Knopfdruck
  • Sicherer Halt am Werkstück dank Selbstklemmung
  • Höchste Stabilität dank durchgestecktem Gelenk
  • Hand- und muskelschonendes Arbeiten
  • Bei Installationsarbeiten müssen Rohre, Muttern sowie runde und kantige Materialien in den verschiedensten Abmessungen bearbeitet werden. Den optimalen Halt bietet eine Wasserpumpenzange. Mit einer 9-stufigen Rastenverstellung bietet sie maximale Variabilität bei Arbeiten im Installationsbereich, wobei die schnelle und einfache Einstellung und Arretierung per Druckknopf erfolgt. Dabei sind Quetschverletzungen dank des integrierten Klemmschutzes ausgeschlossen. Die Zange ist mit einem durchgesteckten Gelenk versehen, mit dem höchste Stabiltät durch die doppelte Führung gewährleistet wird. Gleichzeitg sorgt die schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich für einen einfach Zugang zum Werkstück, auch in beengten Arbeitsumgebungen. Die Zangengriffe sind aus rutschhemmendem Kunststoff und verhelfen dem Anwender zu starkem Halt, selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. Des weiteren ermöglichen die ergonomisch geformten Zangengriffe ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Zusätzlich wird das Abrutschen am Werkstück durch die Selbstklemmung an Rohren und Muttern verhindert und dadurch höchst komfortables Arbeiten ermöglicht. Während dem Einsatz garantieren die hochwertigen, spezialgehärteten Zähne sicheres Greifen, auch nach langjähriger Verwendung. Für Langlebigkeit und Robustheit sorgt der hochwertige Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl. Die robusten Wasserpumpen Zangen sind unempfindlich gegen Schmutz.
  • Um möglichst lange mit dem Produkt Freude zu haben, wird die regelmäßige Pflege mit einem Tropfen Öl empfohlen.
  • DIN ISO 8976.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Schlüsselweite (mm): 30 mm
  • Rohrdurchmesser (Zoll): 1″
  • Gesamtlänge (mm): 180 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 7″
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb