• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PSBOR 24-6-IQ Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung und schwalbenschwanzähnlichem Plattensitz für doppelseitige, quadratische SOMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603480
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DOVEIQTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603480
EAN / GTIN 7291075325539
Herstellernummer 3603480
L-Nummer L23990 1132

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 7″ ,Kopflänge (LH) 1-1/2″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 7″
  • Funktionsbreite (WF): 1.3″
  • Kopflänge (LH): 1-1/2″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMG 64
  • Rake Angle Axial (GAMP): -4.7 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -7.5 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1-1/2″
  • Schaftbreite (B): 1-1/2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb