• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pullover gestrickt Dunkel Marineblau XL

Artikel-Nr.: 359010738600XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe dunkel marineblau
Unisex-Größe XL
Armlänge Langarm
Produktart Strickpullover

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 359010738600XL
EAN / GTIN 7330509768563
Herstellernummer 359010738600XL
L-Nummer L00980 6019

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
60% Wolle, 40% Acryl

Details
V-Ausschnitt

Abschluss
Rippstrickbündchen
Gerippter Taillenbund

Beschreibung:

Gestrickter V-Ausschnitt Pullover, der perfekt zu den Blåkläder Chinos 1465 passt, für einen stilvollen Business-Look bei der Arbeit

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb