Reinigungsstick für Flächenspannfutter, Durchmesser: 16mm

Artikel-Nr.: 358945 16
Rabatt
65,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
auf Anfrage
Sofort lieferbar
499 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 16 mm
Gesamtlänge L 85 mm
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358945 16
EAN / GTIN 4067263132615
Herstellernummer 358945 16

Beschreibung

Ausführung:

3 integrierte Reinigungsdüsen ermöglichen eine effiziente Reinigung von Werkstück, Spannmittel und Werkzeugmaschine.
Sowohl mit Kühlschmierstoff als auch mit Druckluft einsetzbar.
Einsatzempfehlung: 60 Umdrehungen / Minute

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb