• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter TorqueVario-S electric für slimBits 6,0 mm

Artikel-Nr.: 35870
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Bit-Halter-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 35870
EAN / GTIN 4010995358709
Herstellernummer 35870
L-Nummer L60070 1816

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: 100 % kompatibel mit dem Wiha slimBit System.
  • Steigert Ihre Effizienz: Macht jede Schraubaufgabe lösbar mit Wiha slimBit-Sortiment.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Achtung: Nicht für Bits der Formen C 6,3 und E 6,3 zu verwenden.
  • Anwendung: Zur Verwendung von Wiha 6 mm slimBits mit Wiha VDE Drehmomentschraubendrehern.
  • Bitaufnahme: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.
  • Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits.
  • Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.
  • Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
  • Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.
  • Nur kompatibel mit Wiha Drehmoment-Schraubendrehern TorqueVario®-S electric (Serie 2872).
  • Geprüft gemäß IEC 60900.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • Sechskantklinge (mm): 3.8 mm
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (mm): 6 mm
  • Außendurchmesser (mm): 13 mm
  • Gesamtlänge (mm): 170 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb