• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Set CroCo gemischt 1/4" 16-tlg. in Box

Artikel-Nr.: 35565
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 35565
EAN / GTIN 4010995355654
Herstellernummer 35565
L-Nummer L60070 4604

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Bitbox auch als Längs- und Quergriff einsetzbar.
  • Steigert Ihre Effizienz: 16 Bits & Bithalter platzsparend in einer Box.
  • Gehäuse: Besonders stabile Kunststoff-Box mit 1/4″-Aufnahme.
  • Bithalter: Universalhalter, magnetisch.
  • Bits: Hochwertige Industriequalität mit Farbring: Wiha Professional.
  • Extra: Bithalter kann zum Schrauben in die Box gesteckt werden.
  • Gehäuse: Bithalter kann in das Gehäuse gesteckt werden; dadurch entstehen zwei Schraubwerkzeuge: Schraubendreher und Quergriffwerkzeug mit Hebelarm.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 4,5 mm mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 6,0 mm mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm PH1 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm PH2 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm PH3 mm Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm PZ1 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm PZ2 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm PZ3 mm Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® T10 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® T15 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® T20 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® T25 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® T30 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 4,0 mm mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 5,0 mm mit Farbring
  • 1x Universalhalter ¼“

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb