Schrumpfgerät, Typ: SET

Artikel-Nr.: 354210 SET
Rabatt
9314,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SU1
Breite 1.130 mm
Höhe 986 mm
Tiefe 533 mm
Gewicht 84 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schrumpfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 354210 SET
EAN / GTIN 4045197812711
Herstellernummer 354210 SET

Beschreibung

Ausführung:

Schrumpfgerät mit integrierter Luftkühlung auf Schrumpfposition.
Maximal schrumpfbare Werkzeuglänge 500 mm.
Ablage für Wechselscheiben.
Schrumpfgerät GARANT SU1.
Einzigartiges Design – Modular – Einfache Bedienung – Alles am richtigen Platz.

Verwendung:

  • Für konturabhängige Luftkühlung.
  • Zum Ein- / Ausschrumpfen für Schäfte aus HM und HSS.
  • Schrumpfbereich ⌀ 3 − 32 mm.

Lieferumfang:

Set bestehend aus: Schrumpfgerät Nr. 354210_SU1, 4 Wechselscheiben ⌀ 3 – 32 mm Nr. 354240; Klemmring, 1 Paar Hitzehandschuhe, Kühleinheit mit Aktivkühler Nr. 354215 CU1, 5 Kühleinsätze ⌀ 6 – 32 mm Nr. 354260.

Sonderzubehör:

Passender Unterbau Nr. 354291, Ersatz-Wechselscheiben Nr. 354240, Werkzeuggrundaufnahmen Nr. 354225354227, Kühladapter für Luftkühlung Nr. 354235354236, Kühleinsätze Nr. 354260354279 in der Ersatzteilliste.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb