• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm

Artikel-Nr.: 34745
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34745
EAN / GTIN 4010995347451
Herstellernummer 34745
L-Nummer L60070 1781

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Stabil und robust wie ein vollwertiger Schraubendreher.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Anwendung: Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich bis zu 250 V gegen Erdpotential.
    Für Profis in Industrie und Handwerk geeignet.
  • Anwendung: Für Profis in Industrie und Handwerk geeignet.
  • Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, nickelbeschichtet
  • Nach DIN 57680-6, GS-geprüft, CE konform.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Schneidenstärke 1 (mm): 0.5 mm
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Schlitz 1 (mm): 3 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 19 mm
  • Gesamtlänge (mm): 140 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 60 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb