• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Kombinationszange

Artikel-Nr.: 3463222
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3463222
EAN / GTIN 4010886976098
Herstellernummer 3463222

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 5746
  • Für härteste Dauerbeanspruchung
  • Große Hebelwirkung für leichteres Arbeiten
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, extra lang, Schneidenhärte 62 - 64 HRC
  • Für Rund- und Flachmaterial
  • Für alle Drähte, auch harten Draht/Pianodraht, 1,6 mm
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
  • Ausführung TC= verchromt, mit blau getauchtem Kunststoffüberzug
  • Kraft-Zange bedeutet 35% geringer Kraftaufwand
  • Greiffläche mit Hieb für besonders guten Halt
  • Grob gezahnte Greifflächen zum festen Halten von Schrauben, Rohren, usw.

Merkmal:

  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 42,2 mm
  • Fase: mit
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 48 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 16 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 225 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Grifffarbe: Blau
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 27,7 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 13,0 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • mit Schneide: Ja
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,351 kg
  • Norm: DIN ISO 5746
  • Oberfläche: verchromt
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 62 - 64 HRC
  • Schneidwerte: Weicher Draht: 6 mm / 3 AWG; Mittelharter Draht: 4 mm / 6 AWG; Harter Draht: 3 mm / 9 AWG; Pianodraht: 2,5 mm / 13 AWG; Cu-Kabel, mehrdrähtig Querschnitt: 25 mm²; Mehrdrahtiges Kabel Ø: 14 mm
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 6,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb