• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombinationszange Euro-Modell

Artikel-Nr.: 3463176
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3463176
EAN / GTIN 4010886976043
Herstellernummer 3463176

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 5746
  • Universal-Modell mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC
  • Für Rund- und Flachmaterial
  • Für mittelharten Draht 1,6 mm
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
  • Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 38 mm
  • Fase: mit
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 49 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 15 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Grifffarbe: Blau
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 27,0 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 9,8 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • mit Schneide: Ja
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,23 kg
  • Norm: DIN ISO 5746
  • Oberfläche: verchromt
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 62 - 64 HRC
  • Schneidwerte: Weicher Draht: 5 mm / 4 AWG; Mittelharter Draht: 3,4 mm / 8 AWG; Harter Draht: 2,2 mm / 11 AWG; Cu-Kabel, mehrdrähtig Querschnitt: 16 mm²; Mehrdrahtiges Kabel Ø: 12 mm
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 6,4 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb