• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Innen-Bügelmessschraube Zoll/Metrisch, 0,2-1,2″

Artikel-Nr.: 345-350-30
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 345-350-30
EAN / GTIN 4946368696171
Herstellernummer 345-350-30
L-Nummer L40010 12630

Beschreibung

Beschreibung:

Die Digimatic Messschnabel-Innenmessschraube bietet Ihnen folgende Vorteile: Hartmetallmessflächen. Ein Einstellnormal (optional) zur Referenzpunkteinstellung ist erforderlich.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0.2 - 1.2
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Maßstab: Skalentrommel und Hülse mattverchromt, Ø 18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Mass: 624
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: 2,4 Jahre

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb