• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IFP 339-SPADE IQ IC908 Austauschbare DFN-Bohrköpfe für Edelstahl (ISO M) und Hochtemperaturlegierungen (ISO S)

Artikel-Nr.: 3445810
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3445810
EAN / GTIN 7291075486759
Herstellernummer 3445810
L-Nummer L24050 2637

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Bohrköpfe
  • Schneidendurchmesser (DC): 33.9 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 33
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 140 Degrees
  • Kraglänge (LPR): 18.5 mm

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC): 33.9 mm
  • Funktionslänge (LF): 13.35 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 33
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 140 Degrees
  • Kraglänge (LPR): 18.5 mm

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb