Beschreibung:
Die PREMIUM Rohrbürsten mit Außengewinde können mit einem Adapter verlängert bzw. auch auf Maschinen eingesetzt werden. Dadurch eignen sie sich besonders für die Reinigung von Rohren, Gitterrosten, Muffen und Zylindern aus Stahl. Außerdem kann dieses Werkzeug für das Entgraten von Querbohrungen oder dem Regulieren von Strömungsgeschwindigkeiten in Rohrleitungssystemen eingesetzt werden.
Merkmal:
- Form: 18ROG DG ROHRBÜRSTEN
- Werkstoffeignung: Stahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : S 0,35 mm
- Abmessung (D x GE - I): 40 x W1/2 - 160 mm
- Durchmesser: 40 mm
- Bohrung: 100 mm
- Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen
Vorteil:
- Mit ihrem Außengewinde können diese Bürsten mit einem Adapter verlängert werden bzw. auch auf Maschinen eingesetzt werden
Verwendung:
- Zur Bearbeitung von Stahl
- Besonders zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen und Zylindern, zum Entgraten von Querbohrungen sowie zum Regulieren von Strömungsgeschwindigkeiten in Rohrleitungssystemen geeignet