• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel (Zoll) 9/16″

Artikel-Nr.: 3400A 9/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3400A 9/16
EAN / GTIN 4991644030521
Herstellernummer 3400A 9/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 27 mm
Dimension D2: 18,5 mm
D1: 19,5 mm
Länge: 11 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 9/16″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb