• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UV T-Shirt High Vis High Vis Gelb XS

Artikel-Nr.: 338210113300XS
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe high vis gelb
Unisex-Größe XS
Produktart Warnschutz-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338210113300XS
EAN / GTIN 7330509379783
Herstellernummer 338210113300XS

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Birdseye Strick, UV-Schutz, 130g/m²

Details
V-Ausschnitt

Funktionalität
Materialien mit Anti-Geruchs-Funktionalität

Reflex
50 mm breite Transferreflexstreifen

Beschreibung:

  • UV T-Shirt mit kurzen Ärmeln und V-Ausschnitt
  • Weiche Reflektoren folgen der Bewegung
  • Material mit antibakterieller Funktion
  • Zertifiziert nach EN 471 / ISO 20471 Klasse 2
  • Das Kleidungsstück schützt vor UV-Strahlen und hat einen LSF von 40+
  • Der Reflex ist ein Reflextransfer
  • Das T-Shirt ist EN zertifiziert sowohl für High Vis, als auch UV

Norm:

  • EN ISO 20471, XXS Klasse 1, XS-5XL Klasse 2
  • Zertifizierungsgruppe A XS ->
  • EN 13758-2 UPF 40 +

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb