• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch TORX® mit 6 Bits, Stubby, 1/4"

Artikel-Nr.: 33744
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 33744
EAN / GTIN 4010995337445
Herstellernummer 33744
L-Nummer L60070 1898

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3.
  • Anwendung: Besonders geeignet zum Arbeiten an engen und schwer zugänglichen Stellen.
  • Der Magazin-Bithalter Stubby hat die Bits im Griff. Entfernt man die Kappe am Ende des SoftFinish Mehrkomponenten-Griff, so kommen sechs 25 mm langen Bits zum Vorschein, die für alle gängigen Verschraubungen ausgelegt sind. Somit ist der Magazin-Bithalter flexibel einsetzbar und besonders im mobilen Einsatz eine attraktive Alternative zum Schraubendrehersatz. Durch die magnetische Haltefunktion des integrierten Bithalters ist eine einfache Handhabung sowie ein optimaler Halt gewährleistet. Die handliche und kompakte Größe zeichnet den Bitmagaziner Stubby als Spezialisten für Arbeiten auf engstem Raum aus.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb