• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16ER 1.50 MJ IC806 Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von metrischen MJ-Vollprofil-Gewinden nach ISO 5855 in der Luft- und Raumfahrt

Artikel-Nr.: 3372135
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3372135
EAN / GTIN 7291075138658
Herstellernummer 3372135
L-Nummer L23960 1451

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.25 mm
  • Thread Form Type (THFT) MJ60
  • Gewindesteigung (TP) 1.5 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb