• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECK.500H37R020-6T08CF IC908 Fräsköpfe mit sechs Schneiden, Spiralwinkel 35° / 37° und unterschiedlichen Eckenradien

Artikel-Nr.: 3363195
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3363195
EAN / GTIN 7291075438970
Herstellernummer 3363195
L-Nummer L24060 745

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.488″ ,Schnittstellen Merkmale T08 ,Schneidendurchmesser (DC) 1/2″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.37″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.488″
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE): 0.02″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.37″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Drallwinkel (FHA): 37 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.65″
  • fz (max): 0.0031 ″/tooth
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb