• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 17R200P-15D-RS IC1008 5-schneidige Schneideinsätze zum butzenarmen Abstechen

Artikel-Nr.: 3360545
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3360545
EAN / GTIN 7291075408027
Herstellernummer 3360545
L-Nummer L24080 304

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.05 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

Merkmal:

  • Spanformer P
  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.03 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 8 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb