• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECI-H7 312-1.8C312CF-4 IC902 7-schneidige Schaftfräser mit unterschiedlicher Helix und variabler Steigung, für CHATTERFREE Hochgeschwindigkeits-Schlichtfräsen

Artikel-Nr.: 3339318
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3339318
EAN / GTIN 7291075357370
Herstellernummer 3339318
L-Nummer L24180 2716

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.312″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.312″ ,Nenndurchmesser 0.312″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.8″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 7 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.008″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
  • Nenndurchmesser: 0.312″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 7
  • Drallwinkel (FHA): 37 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.0035 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.0012 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb