• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECKI-H4R 375-750SL09CF-3 IC900 4 Schneidenfräser mit unterschiedlicher Helix, angefasten Schneiden und variabler Teilung, zur Ratterdämpfung auf Titan

Artikel-Nr.: 3338786
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHATTERFREE solid mill line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3338786
EAN / GTIN 7291075349801
Herstellernummer 3338786
L-Nummer L24180 2818

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/8″ ,Nenndurchmesser 0.375″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 3/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3″ ,Aufnahmeschaft SL ,Aufnahmeschaft SL

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Eckenradius (RE): 0.02″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Nenndurchmesser: 0.375″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3/4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 36 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.0028 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.0016 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 3″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: SL

Aus der gleichen Serie "CHATTERFREE solid mill line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb