• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombizange Industrial electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7"

Artikel-Nr.: 33186
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 33186
EAN / GTIN 4010995331863
Herstellernummer 33186

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel.
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Ausfuehrung: Mit mehrfach poliertem Kopf.
  • Ausfuehrung: OptiGrip - die neu gestaltete Greiffläche mit ″Dreipunkt Abstützung″ gewährleistet optimalen Halt des Werkstücks beim Arbeiten.
  • Ausfuehrung: Das Wiha DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden.
  • Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.
  • Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.
  • VDE- und GS-geprüft
  • DIN ISO 5746.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 1.8 mm
  • Gesamtlänge (mm): 180 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 7″
  • Schneidkraft: 16
  • Mittelharter Draht (mm): 3.4 mm
  • Harter Draht (mm): 2.2 mm
  • Gehärteter Federstahl (mm): 1.8 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb