• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube mit kleinen Messflächen IP65 Zoll/Metric, 3-4″, 2 mm Messfläche

Artikel-Nr.: 331-364-30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65
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
IP-Schutzart IP 65
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 331-364-30
EAN / GTIN 4946368688992
Herstellernummer 331-364-30
L-Nummer L40010 14906

Beschreibung

Beschreibung:

Eine Digimatic Bügelmessschraube mit kleinen Messflächen, zum Messen von Nuten und Formteilen geeignet für die Verwendung mit Kühlschmiermittel.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 3 - 4
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: ±0,00015″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.5E-4″
Maßstab: Skalen-hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb