• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube mit auswechselbaren Kugelmessansätzen IP65 Zoll/Metrisch, 3-4″

Artikel-Nr.: 324-354-30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65
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
IP-Schutzart IP 65
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 324-354-30
EAN / GTIN 4946368695754
Herstellernummer 324-354-30
L-Nummer L40010 14901

Beschreibung

Beschreibung:

Die Digimatic Bügelmessschraube mit auswechselbaren Kugelmessansätzen dient zur Messung des Teilkreises bzw. der indirekten Zahndicke von Zahnrädern. Diverse auswechselbare Kugelmesseinsätze aus Stahl oder Hartmetall (optionales Zubehör). Messungen von Modulen zwischen 0,5 - 5,25mm.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 3 - 4
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: ±0,00025″
Maßstab: Skalen-hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 1x Batterie ohne wechselbare Messeinsätze
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb