Beschreibung:
Die Digimatic Bügelmessschraube mit auswechselbaren Kugelmessansätzen dient zur Messung des Teilkreises bzw. der indirekten Zahndicke von Zahnrädern. Diverse auswechselbare Kugelmesseinsätze aus Stahl oder Hartmetall (optionales Zubehör). Messungen von Modulen zwischen 0,5 - 5,25mm.
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Messbereich: 1 - 2
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: 0,0002″
Maßstab: Skalen-hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 1x Batterie ohne wechselbare Messeinsätze
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre