• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Professional 50 mm TORX® 1/4" E6,3 T20

Artikel-Nr.: 32308
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 32308
EAN / GTIN 4010995323080
Herstellernummer 32308
L-Nummer L60070 1079

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.
  • Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.
  • Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.
  • Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
  • Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
  • Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 150 mm.
  • Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T20
  • Gesamtlänge (mm): 50 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb