• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Twill Hemd Schwarz XXXL

Artikel-Nr.: 320811359900XXXL
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Unisex-Größe 3XL
Produktart Hemd

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320811359900XXXL
EAN / GTIN 7330509484890
Herstellernummer 320811359900XXXL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Köper, 175 g/m²

Taschen
Brusttasche mit Patte und Stifttasche

Funktionalität
Damengröße

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen, Band mit Knopf zum Aufwickeln der Ärmel

Details
Kunststoff-Knöpfe

Beschreibung:

  • Ein Hemd aus Twill im Damenschnitt mit Bündchen und Kunststoffknöpfen an den Ärmeln
  • Das Hemd hat Brusttaschen mit Patte und eine mit Stifttasche

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb