{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Breite B1 | 35 mm | |
Breite B2 | 60 mm | |
Breite B3 | 48 mm | |
L1 | 88,5 mm | |
Höhe H | 100 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
Produktart | VDI-Abstechhalter |
Artikelnummer | 319148 40 | |
EAN / GTIN | 2050002040014 | |
Herstellernummer | 32.4026WT250RL |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VDI-Abstechhalter Schwerthöhe 26 40 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
530,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
348,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
348,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite B1 | 35 mm | ||
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
L1 | 88,5 mm | 54 mm | 54 mm |
L2 | 85 mm | 85 mm | |
Schaft-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | |
Produktart | VDI-Abstechhalter | VDI-Abstechhalter | VDI-Abstechhalter |
Breite B3 | 48 mm |