VDI-Abstechhalter Schwerthöhe 26 30-UEK mm

Artikel-Nr.: 319148 30-UEK
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite B1 35 mm
Breite B2 60 mm
Breite B3 48 mm
L1 85,5 mm
Höhe H 100 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 30
Produktart VDI-Abstechhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319148 30-UEK
EAN / GTIN 2050002040007
Herstellernummer 32.3026CTXRLÜK

Beschreibung

Ausführung:

Zum Einsatz auf CNC-Drehmaschinen Gildemeister CTX mit Sternrevolver.
  • Mit Doppelverzahnung am VDI-Schaft für linken bzw. rechten Einsatz.
  • Mit Kugelspritzdüse für optimale Kühlung der Schneide.
  • Klemmung des Stechschwertes über Klemmleiste.
  • Höhenverstellung von ±1 mm.

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.

Passend für:

DMG Gildemeister CTX.

Hinweis:

Gr. 30-UEK und 40-UEK als Überkopf-Ausführung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb