Sicherheits-Spannschlüssel gefedert, mit Auswerfer, für Futter-⌀: 350mm

Artikel-Nr.: 317810 350
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-⌀ 350 mm
Vierkant 14 mm
Produktart Spannschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 317810 350
EAN / GTIN 4019208054636
Herstellernummer 154377

Beschreibung

Ausführung:

Mit federnd gelagerter Hülse, die ein unbeabsichtigtes Steckenlassen des Schlüssels im Drehfutter verhindert.

Verwendung:

Für Drehfutter Nr. 310100312700.

Hinweis:

Für Futtergröße 74 siehe Sechskant-Schlüssel Nr. 626000.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb