Sicherheits-Spannschlüssel gefedert, mit Auswerfer, für Futter-⌀: 315mm

Artikel-Nr.: 317810 315
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-⌀ 315 mm
Vierkant 14 mm
Produktart Spannschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 317810 315
EAN / GTIN 4019208054629
Herstellernummer 154376

Beschreibung

Ausführung:

Mit federnd gelagerter Hülse, die ein unbeabsichtigtes Steckenlassen des Schlüssels im Drehfutter verhindert.

Verwendung:

Für Drehfutter Nr. 310100312700.

Hinweis:

Für Futtergröße 74 siehe Sechskant-Schlüssel Nr. 626000.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb