Bohrbacken-Set 3-teilig, hart, für Futter-Typ: 80

Artikel-Nr.: 315000 80
Setpreis 3 Stück (52,17 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 80 mm
Länge L 37 mm
Breite B 12 mm
Höhe H 26 mm
passend zu Farbcode Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 315000 80
EAN / GTIN 4019208038728
Herstellernummer 110155

Beschreibung

Passend für:

Dreibacken-Drehfutter Nr. 310505; 310655; 310705.

Hinweis:

  • Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
  • Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.
Spannfläche glatt, nicht geriffelt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Bohrbacken-Set 3-teilig, hart, für Futter-Typ: 80

Bohrbacken-Set 3-teilig, hart, für Futter-Typ: 80

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
156,50 €
(52,17 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
89,60 €
(29,87 € / 1 Stück)
Breite B 12 mm 11 mm
für Futter-Typ 80 mm 80 mm
Höhe H 26 mm 28 mm
Länge L 37 mm 32 mm
passend zu Farbcode Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter-Backen Planspiralfutter-Backen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb