• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic ESD für SYSTEM 4 Wechselklinge 4,0 mm

Artikel-Nr.: 31498
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 31498
EAN / GTIN 4010995314989
Herstellernummer 31498
L-Nummer L60070 2246

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.
  • Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
  • Griff: Mit 4 mm-Sechskantaufnahme für alle SYSTEM 4 Klingen.
  • Griff: Ermöglicht variable Kombiklingenlängen-Einstellung von 18- 90 mm.
  • Griff: ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.
  • Griff: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.
  • IEC 61340-5-1.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Ja
  • Außensechskant (mm): 4 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 23 mm
  • Länge Griff (mm): 105 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb