Beschreibung:
Die Digimatic Bügelmessschraube mit V-Amboss dient zur Messung von Schneidwerkzeugen und Gewindebohrern und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Zur Messung der Außendurchmesser von dreischneidigen Werkzeugen wie Gewindebohrern, Reibahlen und Schaftfräsern. V-Ambosse mit einer Mitellliniennut zur Messung von Teilungsdurchmessern von Gewindebohrern mit der Eindrahtmethode.
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Messbereich: 1 - 1,6
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: ±0,00025″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,00025″
Bemerkungen: -
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal, Einstellschlüssel, 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre