{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 400 mm | |
Länge L | 180 mm | |
Breite B | 50 mm | |
Höhe H | 73 mm | |
Nutenbreite D | 18 mm | |
Bohrungsabstand b | 60 mm | |
Steglänge A | 30 mm | |
auch passend für Futter-Typ | 500 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Keilstangenfutter-Backen |
Artikelnummer | 313220 400 | |
EAN / GTIN | 2050001929136 | |
Herstellernummer | 0153104 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Weiche Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 400
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
149,00 €
|
|
Bohrungsabstand b | 60 mm | 60 mm |
Breite B | 50 mm | 50 mm |
Länge L | 180 mm | 180 mm |
Nutenbreite D | 18 mm | 18 mm |
passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen |
Steglänge A | 30 mm | 30 mm |
Produktart | Keilstangenfutter-Backen | Keilstangenfutter-Backen |