{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 400 mm | |
Länge L | 160 mm | |
Breite B | 45 mm | |
Nutenbreite A | 30 mm | |
Bohrungsabstand b | 60 mm | |
Stegbreite D | 18 mm | |
auch passend für Futter-Typ | 500 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Keilstangenfutter-Backen |
Artikelnummer | 313205 400 | |
EAN / GTIN | 2050001928986 | |
Herstellernummer | 0157104 |