• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Halter für Gewindeschneider 40 mm

Artikel-Nr.: 3131A-1
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
Produktart Werkzeughalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3131A-1
EAN / GTIN 4991644046706
Herstellernummer 3131A-1
L-Nummer L60050 8720

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 40 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 2,0 mm bis 5,00 mm
Innenvierkant einstellbar
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb