Stehbolzen und Bundmutter DIN 55027, für Kegel: 6

Artikel-Nr.: 313050 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Kegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

6 mm
erforderliche Stückzahl 4
Gewinde M12
Länge L 50 mm
Produktart Stehbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313050 6
EAN / GTIN 4019208033945
Herstellernummer 107450

Beschreibung

Norm:

DIN 55027; ISO 702-3.

Passend für:

Alle Drehfutter bzw. Spindelköpfe mit Kurzkegelaufnahme nach DIN 702-3.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb