• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOF45 D250-21-60-R18 45°-Planfräser für quadratische oder oktagonale, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 oder 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107298
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107298
EAN / GTIN 7291075359701
Herstellernummer 3107298
L-Nummer L23980 395

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Durchmesser (DC/DCX) 267 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 21, Nabendurchmesser (DHUB) 135 mm, Gesamtlänge (OAL) 61.5 mm

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 267 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 267 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 21
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 135 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONMU 0706
  • Gesamtlänge (OAL) 61.5 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb