• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 SMD1.25-1.12-3-.5-09 Schalenfräser mit verlängerter Spannut und H490 ANKX 09 Doppelseitige rechteckige Wendeschneidplatten mit 4 spiralförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106158
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106158
EAN / GTIN 7291075311198
Herstellernummer 3106158
L-Nummer L23980 2225

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.191″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.12″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 1.77″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.191″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.12″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H490 ANCX 090404PDR
  • Gesamtlänge (OAL): 1.77″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb