Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 30 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 275 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon, Nutzlänge (LU) 200 mm
Merkmal:
- Körperdurchmesser (BD) 38.6 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 30 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 30 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
- Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 5
- Funktionslänge (LF) 235 mm
- Kopflänge (LH) 203 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 05T312T
- Gesamtlänge (OAL) 275 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 2.8 Degrees
- Aufnahmeschaft Weldon
- Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
- Drehmoment (TQ) 2 Nxm
- Nutzlänge (LU) 200 mm