• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EWX D32-4-150-W32-05 Hochvorschubfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105532
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105532
EAN / GTIN 7291075261004
Herstellernummer 3105532
L-Nummer L23980 2669

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 22 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 215 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon, Nutzlänge (LU) 150 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 30.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 22 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 22 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 179 mm
  • Kopflänge (LH) 153 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Gesamtlänge (OAL) 215 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 4 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 2 Nxm
  • Nutzlänge (LU) 150 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb