{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 A = 160 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 160 mm | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 308205 12 | |
EAN / GTIN | 4045197291127 | |
Herstellernummer | 308205 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schrumpffutter, HSK-A 63 A = 160, Spann-⌀ D1: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
221,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
323,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Auskraglänge A-Maß | 160 mm | 160 mm |
Außen-⌀ D | 32 mm | 32 mm |
Spann-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter |