{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 A = 120 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 308189 16 | |
EAN / GTIN | 4045197291028 | |
Herstellernummer | 308189 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schrumpffutter, HSK-A 63 A = 120, Spann-⌀ D1: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
202,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
297,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 A = 120 |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | 120 mm |
Form | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter |